Thorn - Lanterne urbaine LED FW 24L35 730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT - 92936849

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Lanterne urbaine LED FW 24L35 730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3688 lm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3688 lm

  • puissance du système - 26.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • efficacité lumineuse - 141 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299593900

Réf. Sonepar

00019959390

Réf. Fournisseur

92936849

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

3688 lm

puissance du système:

26.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

141 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant
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
SDCM5

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

33

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...25 °C

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

26.2...26.2 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

436 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

longueur:

435 mm
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
THORN - FLOW - Luminaire d’agrément LED 26,2W 3688lm 3000K anthracite - Lanterne urbaine LED FW 24L35 730 NR BS 3550 CL2 WS6 MTPA ANT

Les Atouts de l'article:

Une lanterne LED très polyvalente avec une distribution pour Route étroite, asymétrique. Appareillage gradable DALI Electronique, alimentant 24 LED à 350mA. Compatible avec PL, prise Nema à 7 broches. Classe électrique II, IP66, IK10. Corps, couvercle et manchon : aluminium fonderie (EN AC-47100) thermopoudré gris anthracite 900 sablé.. Fermeture : 6 mm d’épaisseur en verre transparent. Bi-puissance autonome désactivable BSxyzz (x = nb heure avant, y = nb heure après le point milieu, zz = % de réduction) Livré avec LED 3 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm. Pré-câblé avec 6 m de câble H07RN-F 1,5 mm².Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 435 x 436 x 200 mmPuissance du luminaire: 26,2 WFlux lumineux du luminaire: 3688 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 141 lm/WPoids : 17,24 kgScx : 0.054 m²