Thorn - Accessoire - CHALICE - CHALICE 200 CEILING RING 230-240 WH - 96633599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
largeur - 260 mm
longueur - 200 mm
hauteur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319805632
Réf. Sonepar
00019980563
Réf. Fournisseur
96633599
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
largeur:
260 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
2 mm
THORN - CHALICE - Accessoire
Les Atouts de l'article:
Anneau à installation rétroactive pour réduire le diamètre d’installation des plafonds suspendus de Ø 230 - 240 mm à Ø200 mm. Fabriqué en tôle d'acier et aluminium. Anneau visible laqué. Diamètre extérieur de l’anneau Ø 260 mmPoids : 0,48 kg
Les Atouts de l'article:
Anneau à installation rétroactive pour réduire le diamètre d’installation des plafonds suspendus de Ø 230 - 240 mm à Ø200 mm. Fabriqué en tôle d'acier et aluminium. Anneau visible laqué. Diamètre extérieur de l’anneau Ø 260 mmPoids : 0,48 kg
NoticePDF