Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu 4 anneaux levage - armoire SM - M13 - NSYSMEB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - anneau de transport
matériau - métal
charge maximum supportée - 340 kg
largeur - 54 mm
hauteur - 61.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480146596
Réf. Sonepar
00020014659
Réf. Fournisseur
NSYSMEB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
anneau de transport
matériau:
métal
charge maximum supportée:
340 kg
largeur:
54 mm
hauteur:
61.5 mm
profondeur:
26 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Jeu d'anneaux de levage à visser avec filetage ISO M12 pour enveloppes PanelSeT SF / SFM. (H) 61,5 mm x (L) 54 mm x (P) 26 mm. Montage au dessus de l'armoire. Charge permanente admissible 1360 kg élingage à 60 °. Acier moulé, finition de surface galvanisée.Jeu de 4 écrous de fixation et 4 anneaux.
Quelques mots du fabricant :
- Jeu d'anneaux de levage M12, fixés à l'armoire par des écrous de fixation
- En acier moulé galvanisé
- Charge maximale : 340 kg
- Maximum un seul accessoire assemblé à soulever