Ledvance - OSRAM HALOLINE 64784 2000W 230V 333mm R7s - 004204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
40000 lmpuissance de la source lumineuse:
2000 WSpécificités essentielles
Culot - R7s
flux lumineux de la source - 40000 lm
puissance de la source lumineuse - 2000 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050300004204
Réf. Sonepar
00025000420
Réf. Fournisseur
004204
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
R7s
flux lumineux de la source:
40000 lm
puissance de la source lumineuse:
2000 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
2000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
longueur totale:
331 mm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
tension de lampe:
230...230 V
verre torsadé:
Non
diamètre:
12 mm
protection contre les UV:
Non
modèle:
clair
technique infrarouge:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2000 kWh
désignation de la lampe:
T 4
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes, double culot. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Température de couleur : 3 000 K. Position d'éclairage : p15. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Aucun transformateur nécessaire. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Idéal pour la mise en valeur et l'accentuation de bâtiments. Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage de voies. Éclairage de jardin. Zones de circulation. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit