Ledvance - OSRAM BASIC Tube Fluo MINI T5 L 13W/640 G5 - 008974


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 13 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 830 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 517 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300008974
Réf. Sonepar
00025000897
Réf. Fournisseur
008974
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse:
13 W
Culot:
G5
flux lumineux de la source:
830 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
517 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
63 lm/W
couleur de la lumière:
640
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
16 mm
Diamètre de l'anneau:
16 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Non
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
désignation de la lampe:
T5
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5. Avantages du produit: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Zones d'application: Commerces. Supermarchés et grands magasins. Bâtiments publics.
Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit