Ledvance - OSRAM Lampe sodium NAV-T 600W SUPER 4Y E40 - 275772

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

E40
Voir les options disponiblesE27

puissance de la source lumineuse:

600 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles70 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 90000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 600 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300275772

Réf. Sonepar

00025027577

Réf. Fournisseur

275772

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

90000 lm

puissance de la source lumineuse:

600 W

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

non requis

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

32000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

285 mm

diamètre:

47 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

616 kWh

désignation de la lampe:

T14

LAMPE DECHARGE OSRAM VIALOX NAV-T SUPER 4Y - Pour luminaire ouvert et fermé - Eclairage public, Industrie - Durée de vie utile 5ans - Tubulaire claire - 600W - 90000lm 2000K 32000h - ø47 x 285mm - Classe Energie D - Culot E40

Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques du produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Facteur de maintenance de la lampe : = 80 % après une durée de combustion de 16 000 h (selon la norme DIN 13201). Durée de vie utile : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour). Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages du produit: Efficacité lumineuse très élevée. Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Des économies d’énergie pouvant atteindre 50 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM. Zones d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Débrancher le secteur avant l'installation.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Protéger des projections d'eau..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Efficacité lumineuse très élevée
  • Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe
  • Des économies d’énergie pouvant atteindre 50 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces
  • Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC® PTo 3DIM
  • Caractéristiques du produit
  • Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h
  • Facteur de maintenance de la lampe : = 80 % après une durée de combustion de 16 000 h (selon la norme DIN 13201)
  • Durée de vie utile : 4 ans (à raison d'environ 11 h/jour)
  • Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques
  • Zones d'application
  • Rues
  • Éclairage extérieur
  • Installations industrielles
  • Convient à l'utilisation dans des luminaires ouverts et fermés
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés