Ledvance - HTM 70/230-240/12 OSRAM Transformateur électronique pour lampes halo et LED 12V - 442310

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

11.2...11.2 V
Voir les options disponibles11.3...11.4 V
Voir les options disponibles11.4...11.5 V
Voir les options disponibles11.5...11.7 V

puissance:

20...70 W
Voir les options disponibles20...75 W
Voir les options disponibles35...105 W
Voir les options disponibles50...150 W

longueur:

108 mm
Voir les options disponibles104 mm
Voir les options disponibles153 mm

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 11.2...11.2 V

  • puissance - 20...70 W

  • pas de variation - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 108 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HALOTRONIC-COMPACT HTM, HTN

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050300442310

Réf. Sonepar

00025044231

Réf. Fournisseur

442310

Marque

Ledvance

tension de sortie:

11.2...11.2 V

puissance:

20...70 W

pas de variation:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

108 mm

largeur:

52 mm

hauteur:

33 mm

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

type de transfo:

transformateur électronique

transfo de sécurité:

Oui

tension d'entrée:

230...240 V
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
Degré de protection (NEMA):

1

type de raccordement côté primaire:

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire:

raccordement à vis

montage en apparent:

Oui

encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

protégé contre les courts-circuits:

Oui

protection contre les surcharges:

Oui

protection contre les surchauffes:

Oui

avec disjoncteur secondaire:

Oui

nombre de points de dérivation (paires):

4

diamètre:

0 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

HTM 70/230-240/12 OSRAM Transformateur électronique pour la variation des lampes halogènes et des lampes LED compatibles 12 V 20…70W 11.2 V / 11.2 108 x 52 x 33mm

Les Atouts de l'article:

Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension. Caractéristiques du produit: Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Sécurité : selon EN 61347. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire. Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible. Efficacité énergétique : ≥ 91 % (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE). Gradable sur front montant (sans HTN) et sur front descendant. Avantages du produit: Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité. Serre-câble disponible pour différents types de câble (HTM). Grâce à son design compact, convient à une installation offrant peu d'espace. Transformateur extrêmement compact pour des conditions d'installation offrant peu d'espace (HTN). Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe. Zones d'application: Eclairage d'effet et d'accentuation. Salons. Éclairage d'objets. Salles de conférence. Restaurants. Fixation de meubles encastrés et montés en surface. Éclairage de commerces. Salles de réception.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Very low power loss thanks to high efficacy
  • Strain relief suitable for different cable types (HTM)
  • Suitable for space-critical installation thanks to compact functional design
  • Extremely compact transformer for highly space-critical installation conditions (HTN)
  • Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life
  • Caractéristiques du produit
  • Line frequency: 50…60 Hz
  • RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
  • Line harmonics according to EN 61000-3-2
  • Immunity according to EN 61547
  • Safety: to EN 61347
  • Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
  • Electrical isolation between the primary side and the secondary side
  • Dimmable on the leading edge (without HTN) and trailing edge
  • Zones d'application
  • Effect and accent lighting
  • Living rooms
  • Object lighting
  • Conference rooms
  • Restaurants
  • Recessed and surface-mounted furniture luminaires
  • Shop lighting
  • Event rooms