Ledvance - HALOSTAR Pro lampe halo 64440 50W 12V GY6.35 OSRAM - 615936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
1050 lmpuissance de la source lumineuse:
50 WSpécificités essentielles
Culot - GY6,35
flux lumineux de la source - 1050 lm
puissance de la source lumineuse - 50 W
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 4000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HALOSTAR IRC/XE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050300615936
Réf. Sonepar
00025061593
Réf. Fournisseur
615936
Marque
Ledvance
Culot:
GY6,35
flux lumineux de la source:
1050 lm
puissance de la source lumineuse:
50 W
température de couleur:
3000 K
durée de vie nominale moyenne:
4000 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
4167 mA
diamètre:
12 mm
longueur totale:
44 mm
adapté à un four:
Non
protection contre les UV:
Oui
hélice axiale:
Oui
technique basse pression:
Oui
technique infrarouge:
Oui
modèle:
clair
xénon:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
50 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 4 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Technologie IRC. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage de cuisine. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit