Ledvance - HALOSTAR Pro lampe halo 64447 60W 12V GY6.35 OSRAM - 785400

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GY6,35
Voir les options disponiblesG4

flux lumineux de la source:

1560 lm
Voir les options disponibles95 lm
Voir les options disponibles210 lm
Voir les options disponibles440 lm
Voir les options disponibles580 lm
Voir les options disponibles800 lm
Voir les options disponibles1050 lm

puissance de la source lumineuse:

60 W
Voir les options disponibles7 W
Voir les options disponibles14 W
Voir les options disponibles25 W
Voir les options disponibles35 W
Voir les options disponibles37 W
Voir les options disponibles50 W

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles2800 K
Voir les options disponibles2900 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 1560 lm

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300785400

Réf. Sonepar

00025078540

Réf. Fournisseur

785400

Marque

Ledvance

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

1560 lm

puissance de la source lumineuse:

60 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

5410 mA

diamètre:

12 mm

longueur totale:

44 mm

adapté à un four:

Non

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Oui

technique basse pression:

Oui

technique infrarouge:

Oui

modèle:

clair

xénon:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

60 kWh

désignation de la lampe:

autre

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSTAR PRO - Haute efficacité - Technologie IRC - Claire - Gradable - 12V - 60W équiv. 90W - 1650lm 3000K 4000h ø12 x 44mm - Pour luminaire ouvert ou fermé - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot GY6.35

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 4 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Technologie IRC. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage de cuisine. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard
  • Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filtre UV
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 4 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Technologie IRC
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage de cuisine
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage d'entrée
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés