Ledvance - OTE 10/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED - 105300

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

7...14 V
Voir les options disponibles18...36 V
Voir les options disponibles18...38 V
Voir les options disponibles27...54 V

courant de sortie:

700...700 mA
Voir les options disponibles350...350 mA
Voir les options disponibles500...500 mA

puissance de sortie:

10...10 W
Voir les options disponibles13...13 W
Voir les options disponibles18...18 W
Voir les options disponibles19...19 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 7...14 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 10...10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4052899105300

Réf. Sonepar

00025105301

Réf. Fournisseur

105300

Réf. Commerciale

Ledvance

tension de sortie:

7...14 V

courant de sortie:

700...700 mA

puissance de sortie:

10...10 W
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
95 mm

largeur:

53 mm

hauteur:

25 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

10 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OTE 10/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED Compact constant current LED drivers

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs LED compacts à courant constant. Caractéristiques du produit: Gradable via début/fin de phase. Avantages du produit: Boîtier compatible pour le montage dans des espaces exigus. Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants. Zones d'application: Serre-câble E-style optionnel pour montage indépendant (à commander séparément). Adapté aux installations en intérieur.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Compact housing for mounting in very tight spaces
  • Compatible with the most common leading-edge and trailing-edge phase dimmers
  • Caractéristiques du produit
  • Dimmable via leading edge/trailing edge
  • Type of protection: IP20
  • Zones d'application
  • Optional cable clamp E-style for independent mounting
  • Suitable for indoor installations
  • Suitable for indoor SELV installations