Ledvance - HTN 75/230-240/12 OSRAM Transformateur électronique pour lampes halogènes 12V - 073037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
11.5...11.7 Vpuissance:
20...75 WSpécificités essentielles
tension de sortie - 11.5...11.7 V
puissance - 20...75 W
pas de variation - Non
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HALOTRONIC-COMPACT HTM, HTN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008321073037
Réf. Sonepar
00025107303
Réf. Fournisseur
073037
Marque
Ledvance
tension de sortie:
11.5...11.7 V
puissance:
20...75 W
pas de variation:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
104 mm
largeur:
33 mm
hauteur:
22 mm
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
type de transfo:
transformateur électronique
transfo de sécurité:
Oui
tension d'entrée:
230...240 V
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
Degré de protection (NEMA):
1
type de raccordement côté primaire:
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire:
raccordement à vis
montage en apparent:
Oui
encastré:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les surcharges:
Oui
protection contre les surchauffes:
Oui
avec disjoncteur secondaire:
Oui
nombre de points de dérivation (paires):
2
diamètre:
0 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension. Caractéristiques du produit: Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007)/CISPR 15, EN 55022. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Sécurité : selon EN 61347. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes : électroniquement réversible. Isolation électrique entre le côté primaire et le côté secondaire. Commutation entre le transformateur électronique et la lampe impossible. Efficacité énergétique : ≥ 91 % (conformément à la réglementation ErP 2012/1194/CE). Gradable sur front montant (sans HTN) et sur front descendant. Avantages du produit: Très faible perte d'énergie grâce à la haute efficacité. Serre-câble disponible pour différents types de câble (HTM). Grâce à son design compact, convient à une installation offrant peu d'espace. Transformateur extrêmement compact pour des conditions d'installation offrant peu d'espace (HTN). Fonctionnement de protection dans toute la plage de charge partielle pour une longue durée de vie de la lampe. Zones d'application: Eclairage d'effet et d'accentuation. Salons. Éclairage d'objets. Salles de conférence. Restaurants. Fixation de meubles encastrés et montés en surface. Éclairage de commerces. Salles de réception.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit