Ledvance - PTI 35/220-240 I REPIQUAGE 230V OSRAM Ballast électronique pour lampes HPD - 099488

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 35...35 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

POWERTRONIC INTELLIGENT PTi I

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008321099488

Réf. Sonepar

00025109948

Réf. Fournisseur

099488

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

171 mm

largeur:

83 mm

hauteur:

32 mm

finition multiwatt:
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
pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Oui

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

39...39 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

0...0 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Ballast Electronique OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT PTI I sans réduction de puissance possible - Pour l'installation - Boîtier plastique avec serre-câble - 39W - 220…240V - 171x83x32mm - 50 000h - Distance max câble 1,5m

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, avec serre–câble. Caractéristiques du produit: Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015/CISPR 15. Sécurité : selon EN 61347-2-12. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Avantages du produit: Connecteur primaire avec repiquage. Serre-câbles à vis pour plus de fiabilité. Longue durée de vie fiable aux températures maximum autorisées. Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL). Zones d'application: Éclairage de commerces. Domaines de la santé et du fitness (dans un emplacement sec qui protège de la corrosion). Eclairage d'effet et d'accentuation. Conseils de sécurité: Caractéristiques thermiques Dans un boîtier complètement fermé, les pertes du ballast et le rayonnement thermique de la lampe peuvent entraîner une accumulation de chaleur. Il est donc impératif de s'assurer que la température au point de mesure tc du ballast électronique ne dépasse pas la valeur maximum.. Attention ! Pour des raisons de sécurité, débrancher l'appareil avant de remplacer la lampe !.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Extended terminal section enables mains looping
  • Screw-down cable clamps for reliable strain relief
  • Long reliable life at maximum permitted temperatures
  • Automatic safety shutdown of lamps in the event of a defect or at end of life (EoL)
  • Caractéristiques du produit
  • Energy Efficiency Index EEI: A2
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Line frequency: 50…60 Hz
  • RI suppression: to EN 55015/CISPR 15
  • Safety: to EN 61347-2-12
  • Line harmonics according to EN 61000-3-2
  • Immunity according to EN 61547
  • Zones d'application
  • Shop lighting
  • Health and fitness areas (in luminaires with protection class IP66 or higher)
  • Effect and accent lighting