Ledvance - PT-FIT 35/220-240 S OSRAM Ballast électronique pour lampes HPD - 386625


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
POWERTRONIC PT-FIT S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008321386625
Réf. Sonepar
00025138662
Réf. Fournisseur
386625
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
110 mm
largeur:
75 mm
hauteur:
30 mm
finition multiwatt:
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
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HM:
Oui
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
39...39 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
boîtier métallique
serre cable:
Non
classe de protection:
I
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
Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, pour une intégration dans les luminaires. Caractéristiques du produit: Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Suppression RI : selon EN 55015/CISPR 15. Sécurité : selon EN 61347-2-12. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Avantages du produit: Optimisation du facteur coût/avantage. Dimensions compactes et faible poids pour de petits luminaires. Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL). Zones d'application: Éclairage de commerces. Domaines de la santé et du fitness (dans un emplacement sec qui protège de la corrosion). Eclairage d'effet et d'accentuation. Conseils de sécurité: Caractéristiques thermiques Dans un boîtier complètement fermé, les pertes du ballast et le rayonnement thermique de la lampe peuvent entraîner une accumulation de chaleur. Il est donc impératif de s'assurer que la température au point de mesure tc du ballast électronique ne dépasse pas la valeur maximum.. Attention ! Pour des raisons de sécurité, débrancher l'appareil avant de remplacer la lampe !.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit