Ledvance - OT 50/120-277/800 2DIMLT2 P6 OSRAM Driver OUTDOOR pour luminaires et modules LED - 173781

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

30...115 V
Voir les options disponibles20...55 V
Voir les options disponibles35...85 V

courant de sortie:

350...800 mA
Voir les options disponibles600...1250 mA
Voir les options disponibles600...1400 mA

puissance de sortie:

50...50 W
Voir les options disponibles110...110 W

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 30...115 V

  • courant de sortie - 350...800 mA

  • puissance de sortie - 50...50 W

  • indice de protection (IP) - IP64

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4052899173781

Réf. Sonepar

00025173781

Réf. Fournisseur

173781

Marque

Ledvance

tension de sortie:

30...115 V

courant de sortie:

350...800 mA

puissance de sortie:

50...50 W

indice de protection (IP):

IP64

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

168 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:
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
boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

50 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Convertisseurs LED à courant constant avec 2DIM - 0…10 V - STEP DIM - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : OT PROGRAMMER ou via une résistance sur l’interface LEDset - Livré en 700 mA

Les Atouts de l'article:

0…10 V, AstroDIM – Convertisseurs LED à courant constant. Caractéristiques du produit: Disponible en différentes puissances : 50 W, 100 W, 110 W. Tension d’alimentation : 120…277 V. Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA. Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2). AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro). Interface isolée 0 à 10 V pour systèmes de télégestion unidirectionnels. Fonction lumen constante. Protection contre les surchauffes avec NTC externe ou interface LEDset2. Avantages du produit: Fonctionnalité 2DIM en un appareil (AstroDIM, 0 à 10 V). Protection élevée contre les surtensions : jusqu’à 6 kV (en classe de protection I ou II). Programmation rapide sans branchement sur le secteur. Haute efficacité et fiabilité. Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 °C. Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED. IP de protection élevé (IP64). Zones d'application: Éclairage pulbic et urbain. Industrie. Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Technique / Accessoires: Logiciel de programmation OT pour la configuration de ballasts électroniques 2DIM nécessaires. Programmable via le logiciel Tuner4TRONIC™.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • 2DIM functionality in one device (AstroDIM, 0…10 V)
  • High surge protection: up to 6 kV (in protection class I or II)
  • Fast programming without mains voltage
  • High efficiency
  • Great flexibility due to wide operating temperature range of -40…55 °C
  • Protection through double isolation between mains input and LED output
  • IP rating: IP64
  • Caractéristiques du produit
  • Available with different wattage: 50 W, 100 W, 110 W
  • Input voltage: 120…277 V
  • Available with output current range: up to 1,400 mA
  • Flexible current setting with one additional wire (LEDset2)
  • AstroDIM for autonomous dimming with five independent levels (astro mode)
  • Isolated 0…10 V interface for unidirectional telemanagement systems
  • Constant Lumen Output (CLO)
  • Overtemperature protection with external NTC or LEDset2 interface
  • Zones d'application
  • Street and urban lighting
  • Industry
  • Suitable for luminaires of protection classes I and II
  • Technique / Accessoires
  • OT Programmer hardware for configuration of 2DIM ECGs necessary
  • Programmable via Tuner4TRONIC software