Ledvance - HALOPIN Pro lampe halo 66760 60W 230V G9 OSRAM - 945372

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux de la source:

980 lm
Voir les options disponibles235 lm
Voir les options disponibles460 lm
Voir les options disponibles740 lm

puissance de la source lumineuse:

60 W
Voir les options disponibles20 W
Voir les options disponibles35 W
Voir les options disponibles50 W

température de couleur:

2800 K
Voir les options disponibles2700 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G9

  • flux lumineux de la source - 980 lm

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321945372

Réf. Sonepar

00025194537

Réf. Fournisseur

945372

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G9

flux lumineux de la source:

980 lm

puissance de la source lumineuse:

60 W

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

51 mm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

14 mm

protection contre les UV:

Oui

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

60 kWh

désignation de la lampe:

T 4

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN PRO - Filtre UV - Claire - Lampe Gradable - 60W équivalence 75W - 980lm 2800K 2000h ø14 x 51mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes avec culot G9. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Conforme à IEC 60432-2 grâce à la fonction fusible intégrée. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). La lampe s'éteint de manière fiable. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage du lieu de travail. Éclairage pour la lecture. Éclairage de tables à manger. Éclairage de miroir. Éclairage d'accentuation. Eclairage d'ambiance. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filtre UV
  • Conforme à IEC 60432-2 grâce à la fonction fusible intégrée
  • Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard)
  • La lampe s'éteint de manière fiable
  • Ne contient pas de mercure
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • Gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage du lieu de travail
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage de tables à manger
  • Éclairage de miroir
  • Éclairage d'accentuation
  • Eclairage d'ambiance