Ledvance - PTO 70/220-240 3DIM OSRAM Ballast électronique pour lampes HPD - 959355

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

73...73 W

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 73...73 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321959355

Réf. Sonepar

00025195935

Réf. Fournisseur

959355

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

73...73 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

133 mm

largeur:

77 mm

hauteur:

48 mm

finition multiwatt:
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
pour type de lampe HI:

Oui

pour type de lampe HM:

Oui

pour type de lampe HS:

Oui

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

73...73 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Ballast Electronique OSRAM POWETRONIC OUTDOOR PTO pour l'éclairage public - Pour lampes NAV, HCI et HQI avec réduction de puissance sur lampes NAV et HCI - 3DIM - 70W - 220...240V - 133x77x48mm - 60 000h - Distance max câble 1,5m

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, pour l'éclairage extérieur. Caractéristiques du produit: Fonctionnalité 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Protection contre la foudre: jusqu'à 10 kV. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz. Harmoniques respectant la norme EN 61000-3-2. Immunité suivant EN 61547. Suppression RI : selon EN 55015 (A1 : 2007) jusqu'à 300 MHz. Sécurité : selon EN 61347-2-12. Facteur 1 du flux lumineux comparé au fonctionnement avec BC. Ne convient pas au fonctionnement en DC. Avantages du produit: Economies d'énergie jusqu'à 30 % (comparé à CCG operation) grace à 3DIM (excepté PTo35). Protection contre les surtensions : jusqu'à 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE). Déconnexion de sécurité automatique des lampes en cas de défaut ou en fin de vie (EoL). Excellent comportement thermique pour des températures limites très élevées tc et ta. Zones d'application: Convient aux luminaires de classes de protection I et II. Convient pour des applications en extérieur dans des luminaires avec un IP > 54. Conseils de sécurité: Caractéristiques thermiques Dans un boîtier complètement fermé, les pertes du ballast et le rayonnement thermique de la lampe peuvent entraîner une accumulation de chaleur. Il est donc impératif de s'assurer que la température au point de mesure tc du ballast électronique ne dépasse pas la valeur maximum.. Attention ! Pour des raisons de sécurité, débrancher l'appareil avant de remplacer la lampe !.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Energy savings up to 30 % (compared to CCG operation) thanks to 3DIM (except PTo 35)
  • High surge protection: up to 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE)
  • Automatic safety shutdown of lamps in the event of a defect or at end of life (EoL)
  • Excellent thermal behavior for very high limit temperatures tc and ta
  • Caractéristiques du produit
  • 3DIM functionality (StepDIM/AstroDIM/DALI)
  • Energy Efficiency Index EEI: A2
  • Lightning protection: up to 10 kV
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Line frequency: 50…60 Hz
  • Line harmonics according to EN 61000-3-2
  • Immunity according to EN 61547
  • RI suppression: to EN 55015
  • Safety: to EN 61347-2-12
  • Luminous flux factor 1 compared with CCG operation
  • Not suitable for DC operation
  • Zones d'application
  • Suitable for luminaires of protection classes I and II
  • Suitable for outdoor applications in luminaires with IP > 54