Ledvance - QTZ8 4X18/220-240 OSRAM Ballast électronique pour tubes T8 - 863362

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

Spécificités essentielles

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 18...18 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321863362

Réf. Sonepar

00025863362

Réf. Fournisseur

863362

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

210 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

30 mm

finition multiwatt:
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
pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (4 lampes):

18...18 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

4...4

boîtier:

boîtier métallique

serre cable:

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

QTZ8 4X18/220-240 OSRAM Pour tubes fluorescents T8 ø26 mm - Ballasts électroniques non gradables 30?000h 210 x 40 x 30mm

Les Atouts de l'article:

Alimentations électroniques pour tubes fluorescents T8 linéaire diam. 26 mm. Caractéristiques du produit: Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Tension de ligne : 198 à 264 V,. Fréquence de ligne : 50 Hz | 60 Hz. Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Avantages du produit: Boîtier compact. Redémarrage automatique après le remplacement de la lampe. Zones d'application: Bâtiments publics. Salles de sport. Bandeau lumineux. Convient aux luminaires de classe de protection I.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Compact housing
  • Automatic restart after lamp replacement
  • Caractéristiques du produit
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Line voltage: 198…264 V
  • Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
  • Energy Efficiency Index EEI: A2
  • Number of lamp switching cycles: up to 3,500
  • Zones d'application
  • Public buildings
  • Sports halls
  • Strip lighting
  • Suitable for luminaires of protection class I