Ledvance - HAL SPST capsule 35W=50 12V GY6,35-2 ans - Blister - 990228

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

GY6,35
Voir les options disponiblesG4

flux lumineux de la source:

580 lm
Voir les options disponibles95 lm
Voir les options disponibles210 lm
Voir les options disponibles220 lm
Voir les options disponibles440 lm
Voir les options disponibles800 lm
Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles1560 lm

puissance de la source lumineuse:

35 W
Voir les options disponibles7 W
Voir les options disponibles14 W
Voir les options disponibles15 W
Voir les options disponibles25 W
Voir les options disponibles37 W
Voir les options disponibles50 W
Voir les options disponibles60 W

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles2800 K
Voir les options disponibles2900 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GY6,35

  • flux lumineux de la source - 580 lm

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321990228

Réf. Sonepar

00025990228

Réf. Fournisseur

990228

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

GY6,35

flux lumineux de la source:

580 lm

puissance de la source lumineuse:

35 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

tension de lampe:

12...12 V

diamètre:

12 mm

longueur totale:

44 mm

protection contre les UV:

Oui

hélice axiale:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

désignation de la lampe:

autre

OSRAM - Lampe Halogène TBT 12V HALOSTAR IRC/XE - GY6.35 - 35,00W - 765lm - 3000K - 2000h

Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Culot : G4, GY6.35. Avantages du produit: Éclairage d'accentuation brillant. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Zones d'application: Éclairage général. Éclairage de cuisine. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage d'accentuation brillant
  • Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard
  • Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard
  • Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires
  • Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
  • Filtre UV
  • Caractéristiques du produit
  • Durée de vie moyenne : 2 000 h
  • 100 % gradable
  • Indice de rendu des couleurs Ra: 100
  • Culot : G4, GY6.35
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Éclairage de cuisine
  • Éclairage pour la lecture
  • Éclairage d'entrée
  • Commerces
  • Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires
  • Bureaux, bâtiments publics