ABB - Variateur LED RGBW 4 sorties alimentation integree 4x1A max - BJE520211

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Variateur LED RGBW 4 sorties alimentation integree 4x1A max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation intégrée

  • interface 1-10 V - Non

  • nombre d'entrées du capteur de lumière - 0

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395202111

Réf. Sonepar

00026520211

Réf. Fournisseur

BJE520211

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

installation intégrée

interface 1-10 V:

Non

nombre d'entrées du capteur de lumière:

0

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

Courant de coupure max. (charge résistive):

1 A

Puissance de coupure max.:

100 W

nombre de sorties:

4

courant de commande max.:

1000 mA

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

45 mm

Variateur LED RGBW 4 sorties alimentation integree 4x1A max

Les Atouts de l'article:

BSR11 est un relais de sécurité et un relais d'extension avec sorties relais, 4 NO et une tension d'alimentation de +24 VDC.BSR11 est conçu pour connecter des dispositifs de sécurité, tels que des arrêts d'urgence, directement dans le circuit d'alimentation en tension du relais.BSR11 convient également comme relais d'extension pour un relais de sécurité / API de sécurité, afin d'augmenter le nombre de sorties de sécurité.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.