ABB - PS833677 Polysafe Ouïe Ventilation (x2) - 833677


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 68 mm
hauteur - 18 mm
diamètre - 50 mm
matériau - plastique
mode de pose - fixation à clips
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815253355
Réf. Sonepar
00026525335
Réf. Fournisseur
833677
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
68 mm
hauteur:
18 mm
diamètre:
50 mm
matériau:
plastique
mode de pose:
fixation à clips
adapté à la largeur de boîtier:
68 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
pour nombre max. de ventilateurs:
0
finition de la surface:
non traité
avec filtre incorporé:
Non
indice de protection (IP):
IP44
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.