ABB - Parafoudre OVR T1+T2 -1P+N - Iimp 12,5kA -Imax 80kA -400V - TT/TNS - B752514

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Parafoudre OVR T1+T2 -1P+N - Iimp 12,5kA -Imax 80kA -400V - TT/TNS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2
Voir les options disponibles1

niveau de protection:

0.8 kV
Voir les options disponibles0.5 kV
Voir les options disponibles2.2 kV

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • tension max de régime permanent - 440 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Parafoudres OVR (T1+T2 12,5kA)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3660308525147

Réf. Sonepar

00026852514

Réf. Fournisseur

B752514

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

courant de foudre (10/350 µs):

12.5 kA

tension nominale AC:

400 V

tension max de régime permanent:

440 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

niveau de protection L-N:

1.9 kV

niveau de protection contre les surtensions L-PE:

2 kV

niveau de protection N-PE:

1.9 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

-1 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

-1 A

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Non

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Non

prise de tension protégée contre les surintensités:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre modulaire - Série OVR - Type 1+2 - 1P+N - Iimp. 12,5kA/Imax 80kA - Un 400/690V AC -Uc 440V AC - Up L-PE 1,9kV.- QuickSafe - Débrochable - Réserve Sécurité -Réseau TT/TNS

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres OVR (T1+T2 12,5kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.