Airelec - Actua 2 smart750W plinthe - A693282


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plinthe (<30 cm)
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
capacité de chauffage - 750 W
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3335016932821
Réf. Sonepar
00028693282
Réf. Fournisseur
A693282
Réf. Commerciale
Airelec
modèle:
plinthe (<30 cm)
mode de pose:
appareil indépendant/mural
couleur:
blanc
capacité de chauffage:
750 W
indice de protection (IP):
IP24
largeur:
637 mm
hauteur:
284 mm
profondeur:
105 mm
poids:
3.9 kg
Les Atouts de l'article:
Actua 2 intelligent, la convection naturelle moderne et pilotable à distance Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Actua 2 intelligent, la convection naturelle moderne et pilotable à distance Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Convecteur intelligent multidimension équipé de fonctions à économies d'énergie