Acova - Kéva Spa EC cintré, Finition Chromée, 532W, H 1355 mm / L 500 mm - CKO-135-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
532 WSpécificités essentielles
hauteur - 1355 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 532 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550017440
Réf. Sonepar
00029001744
Réf. Fournisseur
CKO-135-050
Marque
Acova
hauteur:
1355 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
532 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
chrome
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
32
profondeur:
87 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
légèrement courbé
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
269 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
331 W
exposant N:
1.332
contenu en eau:
5.2 l
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
chromé
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Son design cintré élégant facilite la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFinition chromée
Quelques mots du fabricant :
Un design cintré élégant et une finition parfaite.