Acova - Mara EL horizontal, Blanc, 750W, H 493 mm / L 625 mm - TMR075063EEZF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Mara EL horizontal, Blanc, 750W, H 493 mm / L 625 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

capacité de chauffage:

750 W

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8435354606264

Réf. Sonepar

00029460626

Réf. Fournisseur

TMR075063EEZF

Réf. Commerciale

Acova

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

625 mm

hauteur:

493 mm

profondeur:

87 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

poids:

15 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

position du boîtier de commande:

dessus

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Mara Electrique horizontal, connecté à inertie sèche, puissance 750W, hauteur 493 mm, largeur 625 mm, Blanc

Les Atouts de l'article:

Design face lisse, très épuré Technologie brevetée innovante : double cœur de chauffe (fonte et pierre)Combinaison de la réactivité et de la chaleur douce prolongéeProgrammation hebdomadaire personnalisableConnectivité Wifi directement intégré (application Acova Pilote)Disponible en blanc

Les Atouts de la gamme:

Technologie innovante : double cœur de chauffe (pierre et fonte) pour un confort thermique inégalé. Design lisse et épuré. Facile à poser avec fixation en H. Programmation hebdomadaire personnalisable, détection fenêtre, connectivité Wifi. Teinte Blanc.

Quelques mots du fabricant :

Radiateur électrique connecté, à inertie sèche avec double c½ur de chauffe dans un design épuré et moderne