Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Folio glass EL, surface verre en finition miroir, 800W , H 1796 mm / L 540 mm - TFGM-080-052/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

800 W

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 800 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 540 mm

  • hauteur - 1796 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367206379

Réf. Sonepar

00029720637

Réf. Fournisseur

TFGM-080-052/F

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

800 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

540 mm

hauteur:

1796 mm

profondeur:

8 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

autre

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

frontal

forme du tube:

autre

matériau:

verre

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

brillant

poids:

12.6 kg

indice de protection (IP):

IP45

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Folio glass Electrique commande infrarouge, puissance 800W, hauteur 1796 mm, largeur 540 mm, surface verre en finition miroir

Les Atouts de l'article:

Extra-plat, très élégant avec sa surface en verreSilhouette galbéeRevêtement en noir, blanc ou miroirPilotage par télécommande infrarouge ou par l'interface de commande tactile intégréConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Quelques mots du fabricant :

Extra-plat et très élégant avec sa surface en verre et sa silhouette galbée.