Acova - Alban EC, acier inoxydable, 417W, H 1780 mm / L 500 mm - ALA-180-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
hauteur - 1780 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 417 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613367206836
Réf. Sonepar
00029720683
Réf. Fournisseur
ALA-180-050
Marque
Acova
hauteur:
1780 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
417 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
10
profondeur:
100 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
221 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
268 W
exposant N:
1.24
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
mat
traitement de la surface:
autre
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Design contemporain et original : Lignes rectangulaires affirmées, poli à la main pour un style unique.Chaleur homogène : Assure un chauffage uniforme de la salle de bains et des serviettes.Appareil réversible : Peut être installé avec les collecteurs à gauche ou à droite, selon les besoins.Facilité d'utilisation : Asymétrie du radiateur qui facilite la pose des serviettes
Quelques mots du fabricant :
Des lignes contemporaines avec un style très affirmé.