Acova - Plume EL commande RF, Blanc RAL 9016, 350 W , H 1250 mm / L 400 mm - TGP-125-040/GF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EL commande RF, Blanc RAL 9016, 350 W , H 1250 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

350 W

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 350 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918717798

Réf. Sonepar

00029752143

Réf. Fournisseur

TGP-125-040/GF

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

350 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

400 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

46 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

autre

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

autre

matériau:

autre

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

7.5 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Electrique commande radiofréquence RF, puissance 350 W, hauteur 1250 mm, largeur 400 mm , Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande

Quelques mots du fabricant :

Plume, le radiateur ultra-plat et très léger.