Acova - Archibald EL sans régulation, Finition chromée, 200W,H 1230mm / L 565mm - TARCHO020-050/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

chrome

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 200 W

  • couleur - chrome

  • position du collecteur - autre

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613367658598

Réf. Sonepar

00029765859

Réf. Fournisseur

TARCHO020-050/F

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

200 W

couleur:

chrome

position du collecteur:

autre

pivotant:

Non

nombre de tubes:

1

avec ventilateur:

Non

forme du tube:

rond

largeur:

565 mm

hauteur:

1230 mm

profondeur:

80 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

brillant

poids:

7.2 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Archibald Electrique sans régulation, puissance 200W, hauteur 1230 mm, largeur 565 mm, Finition chromée

Les Atouts de l'article:

Design unique d'exception : tubes en acier évoquant une suite de cintre crée par le designer italien Leo Salzedo.Installation : 3 consoles murales réglables en profondeur, assorties à l'appareil.Finition chroméeModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...).Livré avec récepteur encastrable

Quelques mots du fabricant :

Un design original pour une salle de bains au style inimitable.