Acova - Alizéa Spa EC face lisse, blanc RAL 9016, 723W, H 1300 / L 600 mm, barre blanc - ALI-130-060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 410 W
type - autre
hauteur - 1300 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alizéa Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7626918717866
Réf. Sonepar
00029878435
Réf. Fournisseur
ALI-130-060
Réf. Commerciale
Acova
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
410 W
type:
autre
hauteur:
1300 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
48 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
723 W
couleur:
blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
467 W
pression de travail max.:
6 bar
structure de surface du panneau frontal:
plat, lisse
panneau frontal aquifère:
Non
émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire:
Oui
exposant N:
1.23
contenu en eau:
1.2 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
pattes soudées:
Oui
rabattable:
Non
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
adapté aux locaux humides:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
conversion modèle mixte possible:
Non
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles murales:
Oui
avec résistance électrique intégrée:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
avec porte-serviettes:
Oui
Les Atouts de l'article:
Design contemporain et épuré : Style moderne avec une surface parfaitement lisse.Très faible épaisseur : Seulement 17 mm, pour une intégration discrète dans la salle de bain.1 ou 2 barres porte-serviettes fournies, ajustables sur toute la hauteur de l'appareil et dans la teinte du radiateur.Matériaux de haute qualité : Acier protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée.Chaleur homogène : Chauffe uniformément la salle de bain et les serviettesRobinetterie en H équerre et tête manuelle incluses dans la couleur du radiateur
Quelques mots du fabricant :
Un design fin et épuré, discret et élégant