Ura - Bloc BAES Uralight Évacuation Contrôle Manuel - 45lm - 110000

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Bloc BAES Uralight Évacuation Contrôle Manuel - 45lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3613400151905

Réf. Sonepar

00030110000

Réf. Fournisseur

110000

Réf. Commerciale

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

touche de contrôle

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

2.7 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

BA9s

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

2700...2700 K

facteur de puissance (cos phi):

0.87

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

70.7 mm

longueur:

258 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

courant nominal:

11...13 mA

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm/1h et consommation 3,9W - livré avec pictogramme repositionnable

Les Atouts de l'article:

Consommation en veille de 3,9 W Livré avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation Certifié NF AEAS

Les Atouts de la gamme:

Uralight est une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité simple et économique. Les produits sont équipés de témoins de charge à Leds et disponibles dans les fonctions évacuation, ambiance et habitation. Cette gamme est disponible en technologie à controle manuel. Les BAES sont garantis 2 ans et les BAES d'évacuation sont livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.