fin de vie

Ura - BAES gamme Uralight ambiance CM- 360lumen - 110001

LEGRAND
CopieCopie
Ura - BAES gamme Uralight ambiance CM- 360lumen

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 360 lm

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400151912

Réf. Sonepar

00030110001

Réf. Fournisseur

110001

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

360 lm

système de contrôle:

touche de contrôle

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

8 W

type de pictogramme:

plaque en verre acrylique

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

lampe fluorescente

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

G5

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

ballast électronique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

4000...4000 K

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

70.7 mm

longueur:

258 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

courant nominal:

32...39 mA

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance fluo avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 360lm/1h et consommation 4,5W - livré sans pictogramme

Les Atouts de l'article:

Consommation en veille de 5,3 W Certifié NF AEAS