Ura - Batterie NIMH - 1,2 V / 2,2 AH - pour BAES - 111905

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie NIMH - 1,2 V / 2,2 AH - pour BAES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - HR14

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - Baby

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400153626

Réf. Sonepar

00030111905

Réf. Fournisseur

111905

Marque

Ura

tension nominale:

1.2 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

HR14

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

48 mm

hauteur, borne comprise:

26 mm

largeur:

26 mm

diamètre:

26 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

51.37 g

Batterie Nickel Métal Hydrure (Ni-MH) 1,2V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Un élément Cs HT avec fils et connecteur de dimensions: 24x26x48

Les Atouts de la gamme:

La gamme Uraproof permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.