Ura - Luminaire sur Source Centrale LSC Practice Ambiance 110/220/230 Volts - 129124

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Luminaire sur Source Centrale LSC Practice Ambiance 110/220/230 Volts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 320 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156054

Réf. Sonepar

00030129124

Réf. Fournisseur

129124

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

320 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance du système:

4 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

209000 h

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

320 lm

température de couleur:

5700...5700 K

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

187 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

longueur:

187 mm

diamètre externe:

187 mm

largeur d'encastrement:

152 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

61.5 mm

longueur d’encastrement:

152 mm

diamètre d'encastrement:

152 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour une utilisation en continue:

Oui

courant nominal:

17...36 mA

Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Practice Évolution 110Vdc/220Vdc/230V~ - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - flux 320lm et consommation 5W-110Vdc, 6,5W-220Vdc et 7,5/13VA-230V~

Les Atouts de l'article:

LSC d'ambiance à faible consommation (6,5W en 110/220 VDC et 7,5W/13 VA en 230 VAC) Certifié NF AEAS LSC LSC directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.