Ura - Luminaire LSC tôle verre Évacuation - 24/48Volts - 240001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
fonction:
éclairage d'évacuationSpécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156177
Réf. Sonepar
00030240001
Réf. Fournisseur
240001
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance du système:
0.8 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...48 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6500...6500 K
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
124 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
longueur:
380 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour une utilisation en continue:
Oui
courant nominal:
17...33 mA
Les Atouts de l'article:
LSC avec enveloppe métallique incombustible Certifié NF AEAS LSC A équiper avec un pictogramme universel autocollant ref:956972 LSC à faible consommation (1,8W)