Cooper Securite - BAES évacuation SATI - Fonction DBR - 45lm/1h - IP43 IK08 - LUM16035

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - BAES évacuation SATI - Fonction DBR - 45lm/1h - IP43 IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191160357

Réf. Sonepar

00037000078

Réf. Fournisseur

LUM16035

Réf. Commerciale

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

0.5 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

1.2...1.2 V

classe de protection:

II

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

105 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

longueur:

214 mm

largeur d'encastrement:

105 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

44 mm

longueur d’encastrement:

214 mm

Bloc ULTRALED -fonction DBR- SATI - 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - NP - 45 lm - IP43/IK08 - boitier Epsilon

Les Atouts de l'article:

Bloc évacuation pour locaux tertiaires DBR. Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation.Installation express. Patère translucide en nid d’abeille pour une vraie fixation universelle et reprise instinctive des percages existants. Borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec étiquettes de balisage configurables non collées. Intégration parfaite. Boîtier discret et ultra plat (214 x 105 x 44 mm). Cadre d’encastrement. Montage applique, plafond et drapeau avec kit signalétique.