Cooper Securite - Télécommande électronique standard - jusqu'à 500 BAES - Tension +/-9V - LUM10313
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 90 mm
largeur - 60 mm
longueur - 88 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660191103132
Réf. Sonepar
00037110313
Réf. Fournisseur
LUM10313
Marque
Cooper Securite
hauteur:
90 mm
largeur:
60 mm
longueur:
88 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
Telecommande electronique standard pour 500 BAES maxi +- 9 V
Les Atouts de l'article:
Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi. Compatibles avec les blocs classiques STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et PLANETE en mode SATI.
Les Atouts de l'article:
Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi. Compatibles avec les blocs classiques STD, TIM.1, UNILED, ULTRALED et PLANETE en mode SATI.