S&P - Variateur électronique de tension, montage encastrable, 2,5 A - 704178

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Variateur électronique de tension, montage encastrable, 2,5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 2.5 A

  • tension de sortie - 230...230 V

  • nombre de phases - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893076854

Réf. Sonepar

00039307685

Réf. Fournisseur

704178

Réf. Commerciale

S&P

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

courant nominal:

2.5 A

tension de sortie:

230...230 V

nombre de phases:

2

régulation de puissance continue:

Non

nombre de marches:

10

élément de base sans couvercle:

Non

type de commande:

bouton rotatif

voyant:

sans

contact de commutation:

Non

avec capteur de température:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

22 mm

indice de protection (IP):

IP44

Variateur électronique de tension, marche/arrêt et variation par potentiomètre. Montage encastrable, 2,5 A