S&P - Traitement global de l'humidité pour maison de plain-pied/étages jusqu'à 250 m2 - 600492


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - DC
signal de commande - 0-10 V
diamètre nominal du conduit - 200 mm
raccordement - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3411456004929
Réf. Sonepar
00039600492
Réf. Fournisseur
600492
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
DC
signal de commande:
0-10 V
diamètre nominal du conduit:
200 mm
raccordement:
extrémité pointue
raccordement électrique:
câble
classe d’efficience énergétique:
autre
type de réglage de vitesse:
autre
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Non
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
raccordement au dos:
Non
profondeur:
372 mm
hauteur:
405 mm
largeur:
470 mm
Les Atouts de la gamme:
Principe de fonctionnement