S&P - Kit VMC simple-flux hygroréglable Ecowatt et Haute Pression, 6 piquages - 604611


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
signal de commande - autre
raccordement - extrémité pointue
débit d'air max à 50 Pa - 317.471 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SYSTEMES VMC PAVILLONNAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3411456046110
Réf. Sonepar
00039604611
Réf. Fournisseur
604611
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
EC (commutation électronique)
signal de commande:
autre
raccordement:
extrémité pointue
débit d'air max à 50 Pa:
317.471 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
type de réglage de vitesse:
autre
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
7
raccordement au dos:
Oui
profondeur:
438 mm
hauteur:
217 mm
largeur:
438 mm