Cooper Securite - Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée Détecteur de fumée interconnectable NF - NUG35201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
autonome - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Détecteurs de fumée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191352011
Réf. Sonepar
00043135201
Réf. Fournisseur
NUG35201
Réf. Commerciale
Cooper Securite
principe de fonctionnement:
optique
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
autonome:
Oui
température de réaction:
45 °C
interconnectable par radio (en option):
Oui
nombre max. interconnectable:
12
alimentation électrique principale:
alimentation secteur
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Non
avec batterie de secours:
Oui
batterie fournie:
alcaline
volume:
85 dB(A)
convient pour montage dans conduit d’aération:
Non
longueur:
118 mm
largeur:
118 mm
diamètre:
118 mm
couleur:
blanc
détecteur de fumée:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Oui
type de bouton de test/pause:
combinaison
hauteur/profondeur:
40 mm
Les Atouts de la gamme:
Le détecteur autonome avertisseur de fumées est utilisé, au sein de l'habitat, pour la prévention d'incendie. Ces détecteurs automatiques fonctionnent à piles Lithium ce qui leur conférent une autonomie de 10 ans. Les modules radio optionnels prennent place respectivement dans les détecteurs. Dans ce cas, on peut interconnecter jusqu'à 12 détecteurs entre eux, qui communiquent par liaison radio.