Aldes - Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm (H), à détection d'humidité - 11022302


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IPX4
hauteur - 150 mm
largeur - 150 mm
couleur - blanc
volume d'air non chargé - 70 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280223023
Réf. Sonepar
00046022302
Réf. Fournisseur
11022302
Marque
Aldes
indice de protection (IP):
IPX4
hauteur:
150 mm
largeur:
150 mm
couleur:
blanc
volume d'air non chargé:
70 m³/h
consommation d'énergie:
5600 W
tension de raccordement:
230 V
raccordement électrique:
câble
minuterie:
ajustable
hygrostat:
ajustable
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre d'encastrement:
100 mm
Les Atouts de l'article:
> Application : - Ventilation ponctuelle d'une pièce,- Extraction forcée et intermittente.> Description :- Matière : grille de façade et corps en ABS,- Motorisation à faible niveau acoustique,- Clapet anti-retour, amovible à l'arrère de l'extracteur,- Fonctionnement : Marche et arrêt temporisés selon un taux d'humidité pré-réglé, pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes, pré-réglage du taux d'humidité entre 60 et 90%,- Conditionnement sous carton communiquant.