Aldes - Filet de 6m Algaine isolée D100 - 11091620


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 100 mm
qualité du matériau - autre
avec joint prémonté - Non
longueur raccordement 2 - 6000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Réseaux plastiques et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280916208
Réf. Sonepar
00046091620
Réf. Fournisseur
11091620
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal du conduit:
100 mm
qualité du matériau:
autre
avec joint prémonté:
Non
longueur raccordement 2:
6000 mm
Filet de 6m Algaine isolée D100, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle
Les Atouts de l'article:
Application > conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > neuf ou rénovation Description> Filet de 6m Algaine isolée diamètre 100 mm> Conduit intérieur : Film PVC + fil d'acier> Conduit extérieur : film polyester aluminisé> Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm> Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel)> Conditionnement filet par 6 mètres
Les Atouts de l'article:
Application > conduit souple plastique Algaine pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle > neuf ou rénovation Description> Filet de 6m Algaine isolée diamètre 100 mm> Conduit intérieur : Film PVC + fil d'acier> Conduit extérieur : film polyester aluminisé> Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm> Température d'utilisation : -10°C / +120°C (en ponctuel)> Conditionnement filet par 6 mètres