Gewiss - PRISE 2P+T SCHUKO IP54 + PLASTRON 85X75 - GW62392


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise CEE 7/3 (type F)
taille de bride - autre
direction d'enfichage - droit
couleur - bleu
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564753419
Réf. Sonepar
00047475341
Réf. Fournisseur
GW62392
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
taille de bride:
autre
direction d'enfichage:
droit
couleur:
bleu
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
avec volet de protection:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
technique de raccordement:
borne à vis
numéro RAL:
7035
nombre de pôles:
2
tension nominale:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.