CAE Data - COAX 17dB 75OHMS PVC BLANC INT CLASSE A BP100M - 17VATCPH1

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COAX 17dB 75OHMS PVC BLANC INT CLASSE A BP100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - blanc

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • matériau du conducteur intérieur - fer

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834003287

Réf. Sonepar

00049400328

Réf. Fournisseur

17VATCPH1

Marque

CAE Data

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

impédance caractéristique:

75 Ohm

matériau du conducteur intérieur:

fer

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE alvéolé

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Câble coaxial intérieur - Classe A 17dB - Triple blindage, âme acier cuivré - Bobine de 100m

Les Atouts de l'article:

Le câble coaxial Classe A 17dB pour signaux terrestres et satellites est décliné en version PVC blanc pour une installation intérieure. Il dispose d'un triple blindage : Ruban aluminium/PVCS/Ruban aluminium + tresse aluminium et d'une âme acier cuivré.Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d’utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.