CAE Data - COAX RG213 MIL-C-17 NOIR T1000 - RG213U10

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - COAX RG213 MIL-C-17 NOIR T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur extérieur - 7.25 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 7 mm

  • nombre de couches d'écran - 1

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834077219

Réf. Sonepar

00049407721

Réf. Fournisseur

RG213U10

Marque

CAE Data

diamètre du conducteur extérieur:

7.25 mm

diamètre du conducteur intérieur:

7 mm

nombre de couches d'écran:

1

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

50 Ohm

poids:

120 kg/km

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

surface du conducteur extérieur:

nu

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

10.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

105 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

90 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

Câble coaxial radiofréquence 50 Ohm 7*0.40mm tresse cuivre argenté PVC noir - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Basé sur la norme MIL-C-17, ce câble de radiofréquences 50 Ohms est recommandé pour les installations de type 4G/5G/WIF ou le déport d’antennes microphones dans des bâtiments , il est également utilisé en cordons de mesures.