fin de vie

CAE Data - COAX RG59 + 2X0.75 T1000 - CCRG59275

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - COAX RG59 + 2X0.75 T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente - 80 mm

  • rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement - 100 mm

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans

  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans

  • Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834401335

Réf. Sonepar

00049426080

Réf. Fournisseur

CCRG59275

Marque

CAE Data

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

80 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

100 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

géométrie du câble:

autre

poids:

134 kg/km

COAX RG59 + 2X0.75 T1000