Delta Dore - Tybox 2000 WT | Gestionnaire d?énergie 4 zones + indication des consommations - 6050628

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - compteur d'énergie

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140003604

Réf. Sonepar

00050000360

Réf. Fournisseur

6050628

Réf. Commerciale

Delta Dore

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

compteur d'énergie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

homologation selon PTB:

Non

interface d'impulsions S0:

sans

changement de tarif:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

Fonctions :

Programmation hebdomadaire et régulation de 1 à 4 zones pour chaudière, pompe à chaleur, vannes ou circulateurs de zone, poêle à bois (jusqu'à 16 récepteurs chauffage)

Détection de fenêtre ouverte pour la gestion automatique de la température à l'aide d'un détecteur d'ouverture

Programmation horaire astronomique des volets roulants (32 récepteurs max, 8 groupes max / 4 programmes horaires) et programmation "Autres" (32 récepteurs automatisme suivant 4 programmes max)

Affichage des consommations et des historiques en jour/semaine/mois/année (pour une installation triphasée, utiliser un ou des Tywatt RT Tri selon le cas)

Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou par programme horaire

Fonction optimisation solaire avec une sonde d’ensoleillement

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore

Bénéfices :

Interface pour centraliser et piloter le logement

Compatible pompe à chaleur, chaudière, poêle, CESI et ECS thermodynamique

Câblage simplifié grâce aux TI ouvrants (jusqu'à 3 en parallèle)



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Programmation hebdomadaire et régulation de 1 à 4 zones pour chaudière, pompe à chaleur, vannes ou circulateurs de zone, poêle à bois (jusqu'à 16 récepteurs chauffage)

Détection de fenêtre ouverte pour la gestion automatique de la température à l'aide d'un détecteur d'ouverture

Programmation horaire astronomique des volets roulants (32 récepteurs max, 8 groupes max / 4 programmes horaires) et programmation "Autres" (32 récepteurs automatisme suivant 4 programmes max)

Affichage des consommations et des historiques en jour/semaine/mois/année (pour une installation triphasée, utiliser un ou des Tywatt RT Tri selon le cas)

Gestion de l’ECS sur commande heures creuses ou par programme horaire

Fonction optimisation solaire avec une sonde d’ensoleillement

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore

Bénéfices :

Interface pour centraliser et piloter le logement

Compatible pompe à chaleur, chaudière, poêle, CESI et ECS thermodynamique

Câblage simplifié grâce aux TI ouvrants (jusqu'à 3 en parallèle)