Delta Dore - Pack Tyxia 641 connecté | Pack pour volets roulants et lampe d'appoint - 6351411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio
couverture - 300 m
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140004762
Réf. Sonepar
00050000476
Réf. Fournisseur
6351411
Marque
Delta Dore
transmission de signal:
radio
couverture:
300 m
matériau:
plastique
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Centralisation en local des volets roulants : l'interrupteur émetteur permet de commander en local un groupe de 5 volets roulants
Fonction astronomique : permet l'ouverture ou la fermeture automatique des volets roulants selon le lever ou coucher du soleil (gain d'énergie pour une meilleure isolation thermique l'hiver)
Retour d'information : un témoin lumineux confirme que les équipements ont bien reçu l'ordre envoyé
Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée
Optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatibles, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison
Bénéfices :
Installation simple sans travaux
Taille réduite des récepteurs pour une intégration facile dans les boîtes d'encastrement