Delta Dore - Tymoov D10RP2 | Moteur de volet roulant 10Nm Radio X3D Performance (tête ROLLIA) - 6357026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 17.6 kg
type d'interrupteur de fin de course - électronique
surveillance électronique de parcours - Oui
longueur - 422 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513140006377
Réf. Sonepar
00050000637
Réf. Fournisseur
6357026
Marque
Delta Dore
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
17.6 kg
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
surveillance électronique de parcours:
Oui
longueur:
422 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
54 mm
longueur max. de volet roulant:
4.1 mm
fonction destressage:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
avec manœuvre de secours:
Non
avec adaptateur pour arbre:
Non
Moteur brushless silencieux tête Rollia 10Nm
Moteur tubulaire hybride avec commande radio et filaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque
Tête Rollia pour le remplacement d’un moteur Rollia, compatible avec les accessoires du moteur en place
Pilotage individuel ou centralisé par émetteur radio, smartphone ou par un assistant vocal
Fonction avancée avec un système d'alarme Tyxal+ : le moteur déclenche l’alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Mise en sécurité incendie : associé au détecteur de fumée DFR, le moteur ouvre le volet à vitesse rapide
Détection d’obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet
Bénéfices :
Réglage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de course
Préservez votre installation : le moteur démarre et s'arrête en douceur
Garantie 7 ans
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Moteur brushless silencieux tête Rollia 10Nm
Moteur tubulaire hybride avec commande radio et filaire sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque
Tête Rollia pour le remplacement d’un moteur Rollia, compatible avec les accessoires du moteur en place
Pilotage individuel ou centralisé par émetteur radio, smartphone ou par un assistant vocal
Fonction avancée avec un système d'alarme Tyxal+ : le moteur déclenche l’alarme lors d'une tentative de soulèvement du volet
Mise en sécurité incendie : associé au détecteur de fumée DFR, le moteur ouvre le volet à vitesse rapide
Détection d’obstacles : arrêt automatique du moteur pour protéger le volet
Sécurité antigel : arrêt du moteur en cas de gel pour ne pas endommager le volet
Bénéfices :
Réglage automatique, semi-automatique ou manuel des fins de course
Préservez votre installation : le moteur démarre et s'arrête en douceur
Garantie 7 ans