Delta Dore - Tymoov 10FB | Moteur de volet roulant 10 Nm filaire - 6357050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 17.5 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
surveillance électronique de parcours - Non
longueur - 486 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3513140008104
Réf. Sonepar
00050000810
Réf. Fournisseur
6357050
Réf. Commerciale
Delta Dore
diamètre externe:
45 mm
poids max. de volet roulant:
17.5 kg
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
surveillance électronique de parcours:
Non
longueur:
486 mm
couple de rotation:
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40:
Non
tige d'acier octogonale SW 50:
Oui
tige d'acier octogonale SW 60:
Oui
tige d'acier octogonale SW 70:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
pour arbre tubulaire rainuré:
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré:
50 mm
longueur max. de volet roulant:
4100 mm
fonction destressage:
Non
détection d'obstacle électronique:
Non
avec manœuvre de secours:
Non
avec adaptateur pour arbre:
Non
Moteur tubulaire tête étoile et sortie d'arbre 5 branches sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque, 100% mécaniquement compatible avec le leader du marché
Compatible avec les accessoires existants de la majorité des moteurs du marché
Apprentissage manuel des fins de courses haute et basse du volet
Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
Pilotage centralisé par un émetteur sans fil ou à distance avec l'ajout d'un micromodule Tyxia 5630 raccordé au moteur filaire Tymoov
Bénéfices :
3 orientations possibles de la tête pour favoriser l'accès aux vis de réglage
Vis de réglage avec couleurs distinctes
Compatible avec la majorité des installations existantes avec sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Moteur tubulaire tête étoile et sortie d'arbre 5 branches sans accessoire, idéal pour le remplacement d'un moteur existant quelle que soit la marque, 100% mécaniquement compatible avec le leader du marché
Compatible avec les accessoires existants de la majorité des moteurs du marché
Apprentissage manuel des fins de courses haute et basse du volet
Technologie filaire : se raccorde à un interrupteur volet roulant 2 ou 3 touches (position maintenue)
Pilotage centralisé par un émetteur sans fil ou à distance avec l'ajout d'un micromodule Tyxia 5630 raccordé au moteur filaire Tymoov
Bénéfices :
3 orientations possibles de la tête pour favoriser l'accès aux vis de réglage
Vis de réglage avec couleurs distinctes
Compatible avec la majorité des installations existantes avec sa tête étoile et sa sortie d'arbre 5 branches